• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

167 i VDE Tournevis isolé pour vis TORX®, TX 9 x 80 mm

Réf.: 05006169001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05006169001
EAN / GTIN 4013288036452
Réf. fabricant 05006169001
Article hors catalogue L60020 600

Description

Description:

  • Tournevis VDE Wera avec manche Kraftform Plus multicomposant pour un travail rapide et en douceur : les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés.
  • Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour un travail en toute sécurité à la tension admissible de 1 000 V.
  • Repéreur d'outils ″Take it easy″ avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.
  • La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail.

Avantage(s):

  • Lames isolées, pour un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts
  • Manche à zones dures pour la rapidité de travail et tendres pour une transmission optimale du couple
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage
  • Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
  • Phosphaté zinc

Livraison:

  • 167 i VDE Insulated screwdriver for TORX® screws, TX 9 x 80 mm