• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

160 i/6 Rack Jeu de tournevis Kraftform Plus Série 100 + Rack, 6 pièces

Réf.: 05006145001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05006145001
EAN / GTIN 4013288027887
Réf. fabricant 05006145001
Article hors catalogue L60020 3617

Description

Description:

  • Jeu de 6 tournevis isolés, testés un par un conformément à la norme IEC 60900.
  • Contrôle pièce à pièce à 10 000 V en immersion dans l'eau, pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V.
  • Manche Kraftform Plus pour un travail agréable et ergonomique, bannissant ampoules et callosités.
  • Zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée.
  • Finition Lasertip sur certains modèles : La pointe s'accroche dans la tête de vis et empêche le ripage.
  • vec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage.
  • Le dispositif antiroulement empêche les ″échappées″ importunes sur le lieu de travail.
  • Avec 1 rack de rangement inclus.

Avantage(s):

  • Lames isolées, pour un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts
  • Manche à zones dures pour la rapidité de travail et tendres pour une transmission optimale du couple
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage
  • Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
  • Empreinte Lasertip pour une meilleure accroche dans l'empreinte de vis

Livraison:

  • 160 i/6 Rack Screwdriver set Kraftform Plus Series 100 + Rack, 6 pieces; 2x 162 i PH VDE Insulated screwdriver for Phillips screws: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm; 4x 160 i VDE Insulated screwdriver for slotted screws: 0.4x2.5x80 mm, 0.6x3.5x100 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm