• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

8100 SB 13 Jeu de cliquet Zyklop Comfort, levier d'inversion, emmanchement 3/8″, système impérial, 11 pièces

Réf.: 05005531001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 05005531001
EAN / GTIN 4013288227973
Réf. fabricant 05005531001

Description

Description:

  • Jeu de cliquet Zyklop Comfort 11 pièces dans une housse textile durable, légère et robuste.
  • Le gainage plastique bicomposant du cliquet Zyklop Comfort rend le travail agréable, même quand il fait froid, et protège en même temps les surfaces.
  • Les douilles Zyklop Impaktor se distinguent par des durées de vie supérieures à la moyenne, même face à des exigences extrêmes.
  • Le repéreur d'outils ″Take it easy″ (code couleur en fonction de la taille) permet de trouver rapidement la bonne taille.
  • Grâce à la rallonge Zyklop, il est possible d'actionner les vis et les écrous difficiles d'accès.

Avantage(s):

  • Jeu de cliquet Zyklop Comfort 11 pièces ; tailles impériales
  • Agréable au toucher grâce au gainage plastique
  • Le surmoulage protège l'isolant des dommages
  • 80 dents pour un angle de reprise réduit à 4,5°
  • Construction à faible encombrement et manche confort ergonomique

Livraison:

  • 8100 SB 13 Zyklop Comfort Ratchet set, reversing lever, 3/8″ drive, imperial, 11 pieces; 1x 8010 B Zyklop Comfort Ratchet, with reversing lever, with 3/8″ drive: 3/8″ x 230 mm; 9x 8790 B Impaktor socket with 3/8″ drive: 1/4″x30 mm, 5/16″x30 mm, 3/8″x30 mm, 7/16″x30 mm, 1/2″x30 mm, 9/16″x30 mm, 5/8″x30 mm, 11/16″x30 mm, 3/4″x30 mm; 1x 8798 B Zyklop Extension, 3/8″: 3/8″ x 152.4 mm