8790 B Douille Impaktor à emmanchement 3/8″, 11/16″ x 30 mm

Réf.: 05005521001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Référence article 05005521001
    EAN / GTIN 4013288227447
    Réf. fabricant 05005521001

    Description

    Description:

    • Douille Impaktor pour l'utilisation avec les visseuses électriques ou pneumatiques à choc avec emmanchement 3/8″.
    • La technologie Impaktor offre des durées de vie supérieures à la moyenne, même face à des exigences extrêmes.
    • Repéreur d'outils ″Take it easy″ avec code couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.
    • Avec profil à six pans et gorge alésée.
    • Le profil à six pans permet la transmission de forces élevées et sollicite moins les pans de l'écrou ou de la tête de vis qu'un profil à douze pans.
    • Pour vis et écrous à tête hexagonale.

    Avantage(s):

    • Pour l'utilisation avec les visseuses électriques ou pneumatiques à choc à emmanchement 3/8″
    • Technologie Impaktor pour une durée de vie supérieure à la moyenne
    • Profil 6 pans pour un parfait ajustement et la transmission maximale du couple
    • Avec ″Take it easy″ : Reconnaissance de la taille par la couleur
    • Avec gorge à trous pour le maintien par goupille et joint torique lors de l'usage sur clé à chocs

    Livraison:

    • 8790 B Impaktor socket with 3/8″ drive, 11/16″ x 30 mm