• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

8790 B Douille Impaktor à emmanchement 3/8″, 21 x 32 mm

Réf.: 05005511001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 05005511001
EAN / GTIN 4013288227324
Réf. fabricant 05005511001
Article hors catalogue L60020 5152

Description

Description:

  • Douille Impaktor pour l'utilisation avec les visseuses électriques ou pneumatiques à choc avec emmanchement 3/8″.
  • La technologie Impaktor offre des durées de vie supérieures à la moyenne, même face à des exigences extrêmes.
  • Repéreur d'outils ″Take it easy″ avec code couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.
  • Avec profil à six pans et gorge alésée.
  • Le profil à six pans permet la transmission de forces élevées et sollicite moins les pans de l'écrou ou de la tête de vis qu'un profil à douze pans.
  • Pour vis et écrous à tête hexagonale.

Avantage(s):

  • Pour l'utilisation avec les visseuses électriques ou pneumatiques à choc à emmanchement 3/8″
  • Technologie Impaktor pour une durée de vie supérieure à la moyenne
  • Profil 6 pans pour un parfait ajustement et la transmission maximale du couple
  • Avec ″Take it easy″ : Reconnaissance de la taille par la couleur
  • Avec gorge à trous pour le maintien par goupille et joint torique lors de l'usage sur clé à chocs

Livraison:

  • 8790 B Impaktor socket with 3/8″ drive, 21 x 32 mm