• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

9608 Barre magnétique pour douilles B Impaktor Imperial 1, 9 pièces

Réf.: 05005452001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 05005452001
EAN / GTIN 4013288227553
Réf. fabricant 05005452001

Description

Description:

  • Barre magnétique avec 9 douilles Impaktor pour l'utilisation avec les visseuses électriques ou pneumatiques à choc avec emmanchement 3/8″.
  • La technologie Impaktor offre des durées de vie supérieures à la moyenne, même face à des exigences extrêmes.
  • Le profil à six pans utilisé permet la transmission de forces élevées avec une grande précision et préserve le profil.
  • Repéreur d'outils ″Take it easy″ avec code couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.
  • La barre magnétique permet une fixation temporaire sur les surfaces métalliques et la fonction Twist to unlock le maintien et le retrait en toute sécurité des douilles.

Avantage(s):

  • Jeu de 9 douilles sur barre magnétique, 3/8″
  • Barre magnétique avec rangement sûr des douilles et retrait facile (Twist to unlock) pouvant être fixée temporairement au mur, à l'étagère ou à la servante d'atelier
  • Mécanisme Twist to Unlock, très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles
  • Pour l'utilisation avec les visseuses électriques ou pneumatiques à choc à emmanchement 3/8″
  • Technologie Impaktor pour une durée de vie supérieure à la moyenne

Livraison:

  • 9608 Magnetic rail B Impaktor Imperial 1, 9 pieces; 9x 8790 B Impaktor socket with 3/8″ drive: 1/4″x30 mm, 5/16″x30 mm, 3/8″x30 mm, 7/16″x30 mm, 1/2″x30 mm, 9/16″x30 mm, 5/8″x30 mm, 11/16″x30 mm, 3/4″x30 mm; 1x 9601 Magnetic socket rail, 3/8″, empty: 30 x 340 mm