• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Barre magnétique pour douilles B Imperial 1 Jeu de douilles Zyklop, 3/8″, système impérial, 9 pièces

Réf.: 05005450001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05005450001
EAN / GTIN 4013288223258
Réf. fabricant 05005450001
Article hors catalogue L60020 4992

Description

Description:

  • Barre magnétique avec 9 douilles pour l'utilisation manuelle et mécanique (sans chocs), 3/8″.
  • Un mécanisme de rotation souple assure un maintien sûr et un retrait facile des douilles.
  • Système ″Take it easy″ une couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.
  • La barre magnétique permet une fixation temporaire sur les surfaces métalliques et la fonction Twist to unlock le maintien et le retrait en toute sécurité des douilles.

Avantage(s):

  • Jeu de 9 douilles sur barre magnétique, 3/8″
  • Barre magnétique avec rangement sûr des douilles et retrait facile (Twist to unlock) pouvant être fixée temporairement au mur, à l'étagère ou à la servante d'atelier
  • Mécanisme Twist to Unlock, très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles
  • Avec ″Take it easy″ : Reconnaissance de la taille par la couleur
  • Pour actionnement manuel ou mécanisé (sans chocs - impacts)

Livraison:

  • Magnetic socket rail B Imperial 1 Zyklop socket set 3/8″ drive, imperial, 9 pieces; 9x 8790 HMB Zyklop 3/8″ socket: 1/4″x29 mm, 5/16″x29 mm, 11/32″x29 mm, 3/8″x29 mm, 7/16″x29 mm, 1/2″x29 mm, 9/16″x29 mm, 5/8″x30 mm, 3/4″x30 mm; 1x 9601 Magnetic socket rail, 3/8″, empty: 30 x 340 mm