Barre magnétique pour douilles A Imperial 1 Jeu de douilles Zyklop, 1/4″, système impérial, 9 pièces

Réf.: 05005420001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05005420001
EAN / GTIN 4013288223227
Réf. fabricant 05005420001
Article hors catalogue L60020 4825

Description

Description:

  • Barre magnétique avec 9 douilles pour l'utilisation manuelle et mécanique (sans chocs), 1/4″.
  • Un mécanisme de rotation souple assure un maintien sûr et un retrait facile des douilles.
  • Système ″Take it easy″ une couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.
  • La barre magnétique permet une fixation temporaire sur les surfaces métalliques et la fonction Twist to unlock le maintien et le retrait en toute sécurité des douilles.

Avantage(s):

  • Jeu de 9 douilles sur barre magnétique, 1/4″
  • Barre magnétique avec rangement sûr des douilles et retrait facile (Twist to unlock) pouvant être fixée temporairement au mur, à l'étagère ou à la servante d'atelier
  • Mécanisme Twist to Unlock, très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles
  • Avec ″Take it easy″ : Reconnaissance de la taille par la couleur
  • Pour actionnement manuel ou mécanisé (sans chocs - impacts)

Livraison:

  • Magnetic socket rail A Imperial 1 Zyklop socket set, 1/4″ drive, imperial, 9 pieces; 9x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 3/16″x23 mm, 7/32″x23 mm, 1/4″x23 mm, 9/32″x23 mm, 5/16″x23 mm, 11/32″x23 mm, 3/8″x23 mm, 7/16″x23 mm, 1/2″x23 mm; 1x 9600 Magnetic socket rail, 1/4″, empty: 30 x 270 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop