Barre magnétique pour douilles A 4 Jeu de douilles Zyklop, 1/4″, 9 pièces

Réf.: 05005400001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Référence article 05005400001
    EAN / GTIN 4013288223197
    Réf. fabricant 05005400001
    Article hors catalogue L60020 4752

    Description

    Description:

    • Barre magnétique avec 9 douilles pour l'utilisation manuelle et mécanique (sans chocs), 1/4″.
    • Un mécanisme de rotation souple assure un maintien sûr et un retrait facile des douilles.
    • Système ″Take it easy″ une couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.
    • La barre magnétique permet une fixation temporaire sur les surfaces métalliques et la fonction Twist to unlock le maintien et le retrait en toute sécurité des douilles.

    Avantage(s):

    • Jeu de 9 douilles sur barre magnétique, 1/4″
    • Barre magnétique avec rangement sûr des douilles et retrait facile (Twist to unlock) pouvant être fixée temporairement au mur, à l'étagère ou à la servante d'atelier
    • Mécanisme Twist to Unlock, très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles
    • Avec ″Take it easy″ : Reconnaissance de la taille par la couleur
    • Pour actionnement manuel ou mécanisé (sans chocs - impacts)

    Livraison:

    • Magnetic socket rail A 4 Zyklop socket set, 1/4″ drive, 9 pieces; 9x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm; 1x 9600 Magnetic socket rail, 1/4″, empty: 30 x 270 mm

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange