400 TX Indicateur de couple, TX 25 x 5,0 Nm

Réf.: 05005091001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Couple maximal 5 cNm
Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05005091001
EAN / GTIN 4013288208828
Réf. fabricant 05005091001
Article hors catalogue L60020 4170

Description

Description:

  • Wera Indicateur à couple pour vis TORX®.
  • Le couple n'est pas modifiable.
  • Un accouplement à friction très robuste permet de ressentir et entendre parfaitement le déclenchement lorsque le couple est atteint.
  • Le surcouplage est impossible.
  • Le couple de desserrage admissible est très important ce qui évite l'usage d'un autre outil pour cette action.
  • La poignée ergonomique permet un ajustement parfait des doigts sur l'ensemble de la forme et ainsi une transmission optimale de la force.

Avantage(s):

  • Le manche en ″T″ est idéal pour bien contrôler le serrage jusqu'au déclenchement
  • Vissage au couple parfait et impossibilité de surcouplage grâce à l'accouplement par friction
  • Le couple n'est pas modifiable
  • Haute résistance à la corrosion de la lame

Livraison:

  • 400 TX Torque-indicator, TX 25 x 5.0 Nm

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier