400 Hex Indicateur de couple, 4 x 4,0 Nm

Réf.: 05005080001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 400 cNm
Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05005080001
EAN / GTIN 4013288208835
Réf. fabricant 05005080001
Article hors catalogue L60020 4115

Description

Description:

  • Wera Indicateur à couple fixe pour vis 6 pans.
  • Le couple n'est pas modifiable.
  • Un accouplement à friction très robuste permet de ressentir et entendre parfaitement le déclenchement lorsque le couple est atteint.
  • Le surcouplage est impossible.
  • Le couple de desserrage admissible est très important ce qui évite l'usage d'un autre outil pour cette action.
  • La poignée ergonomique permet un ajustement parfait des doigts sur l'ensemble de la forme et ainsi une transmission optimale de la force.

Avantage(s):

  • Le manche en ″T″ est idéal pour bien contrôler le serrage jusqu'au déclenchement
  • Vissage au couple parfait et impossibilité de surcouplage grâce à l'accouplement par friction
  • Le couple n'est pas modifiable
  • Haute résistance à la corrosion de la lame

Livraison:

  • 400 Hex Torque-indicator, 4 x 4.0 Nm

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier