• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

8767 B VDE TORX® HF Douille-embout Zyklop, isolée, à emmanchement 3/8″ avec fonction de retenue, TX 25 x 55 mm

Réf.: 05004921001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05004921001
EAN / GTIN 4013288210180
Réf. fabricant 05004921001
Article hors catalogue L60020 4157

Description

Description:

  • Douille VDE 3/8″ avec fonction de retenue pour plus de confort et réduire le risque de perdre la vis lors de la mise en place.
  • Plus de sécurité grâce à l'isolant jaune qui sera visible si l'isolant VDE rouge est endommagé.
  • Contrôle unitaire selon IEC 60900 sous 10.000 V pour travailler sans risque jusqu'à 1.000 V.

Avantage(s):

  • Contrôle unitaire selon IEC 60900 sous 10.000 V pour travailler sans risque jusqu'à 1.000 V
  • Douille 3/8″ extrêmement courte pour un usage simple dans un environnement exiguë
  • Sécurité renforcée par un isolant bi-composant, jaune à l'intérieur et rouge à l'extérieur.
  • La fonction de retenue sécurise les vis sur l'outil
  • Le surmoulage protège l'isolant des dommages

Livraison:

  • 8767 B VDE HF TORX® Zyklop bit socket, insulated, with holding function, 3/8″ drive, TX 25 x 55 mm