• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

8790 C Impaktor Deep Douille 1/2″, 16 x 83 mm

Réf.: 05004833001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05004833001
EAN / GTIN 4013288221957
Réf. fabricant 05004833001
Article hors catalogue L60020 4798

Description

Description:

  • Douille Impaktor longue pour l'utilisation avec les visseuses électriques ou pneumatiques à chocs avec emmanchement de 12,5 mm = 1/2″.
  • Aussi pour les vissages profondément encastrés et les tiges filetées en saillie.
  • La technologie Impaktor offre des durées de vie supérieures à la moyenne, même face à des exigences extrêmes.
  • Repéreur d'outils ″Take it easy″ avec code couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.
  • Avec profil à six pans et gorge alésée.
  • Le profil à six pans permet la transmission de forces élevées et sollicite moins les pans de l'écrou ou de la tête de vis qu'un profil à douze pans.
  • Pour vis et écrous à tête hexagonale.

Avantage(s):

  • Douilles Impaktor robustes pour résister aux contraintes extrêmes ; pour l'utilisation avec les visseuses électriques ou pneumatiques à chocs avec emmanchement de 12,5 mm = 1/2″
  • Douilles longues pour les vissages profondément encastrés et les tiges filetées en saillie dans les espaces exigus
  • Profil à six pans pour un vissage précis qui préserve le profil avec une transmission de force élevée
  • Avec ″Take it easy″ : Reconnaissance de la taille par la couleur
  • Avec gorge à trous pour le maintien par goupille et joint torique lors de l'usage sur clé à chocs

Livraison:

  • 8790 C Impaktor Deep socket with 1/2″ drive, 16 x 83 mm