8790 C Impaktor Deep Douille 1/2″, 14 x 83 mm

Réf.: 05004831001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05004831001
    EAN / GTIN 4013288221933
    Réf. fabricant 05004831001
    Article hors catalogue L60020 4854

    Description

    Description:

    • Douille Impaktor longue pour l'utilisation avec les visseuses électriques ou pneumatiques à chocs avec emmanchement de 12,5 mm = 1/2″.
    • Aussi pour les vissages profondément encastrés et les tiges filetées en saillie.
    • La technologie Impaktor offre des durées de vie supérieures à la moyenne, même face à des exigences extrêmes.
    • Repéreur d'outils ″Take it easy″ avec code couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.
    • Avec profil à six pans et gorge alésée.
    • Le profil à six pans permet la transmission de forces élevées et sollicite moins les pans de l'écrou ou de la tête de vis qu'un profil à douze pans.
    • Pour vis et écrous à tête hexagonale.

    Avantage(s):

    • Douilles Impaktor robustes pour résister aux contraintes extrêmes ; pour l'utilisation avec les visseuses électriques ou pneumatiques à chocs avec emmanchement de 12,5 mm = 1/2″
    • Douilles longues pour les vissages profondément encastrés et les tiges filetées en saillie dans les espaces exigus
    • Profil à six pans pour un vissage précis qui préserve le profil avec une transmission de force élevée
    • Avec ″Take it easy″ : Reconnaissance de la taille par la couleur
    • Avec gorge à trous pour le maintien par goupille et joint torique lors de l'usage sur clé à chocs

    Livraison:

    • 8790 C Impaktor Deep socket with 1/2″ drive, 14 x 83 mm