• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

168 i VDE Tournevis isolé pour vis à empreinte carrée, # 3 x 150 mm

Réf.: 05004782001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05004782001
EAN / GTIN 4013288040909
Réf. fabricant 05004782001
Article hors catalogue L60020 3613

Description

Description:

  • Tournevis VDE Wera avec manche Kraftform multicomposant pour un travail rapide et en douceur : les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés.
  • Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V.
  • Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les ″échappées″ inopportunes au poste de travail.
  • Avec code couleur.

Avantage(s):

  • Lames isolées, pour un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts
  • Manche à zones dures pour la rapidité de travail et tendres pour une transmission optimale du couple
  • Avec marquage sur le manche pour faciliter la recherche et le tri des outils
  • Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
  • Phosphaté zinc

Livraison:

  • 168 i VDE Insulated screwdriver for square socket head screws, # 3 x 150 mm