8790 C Impaktor Douille à emmanchement 1/2″, 17 x 38 mm

Réf.: 05004574001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Outil à embout

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05004574001
    EAN / GTIN 4013288210050
    Réf. fabricant 05004574001
    Article hors catalogue L60020 4207

    Description

    Description:

    • Douille Impaktor 1/2″ pour utilisation sur boulonneuses et visseuses à chocs.
    • La technologie Impaktor vous assure une durée de vie supérieure même en cas d'usage intensif.
    • Marquage de couleur Take it easy pour trouver facilement la bonne taille de douille.
    • Profil 6 pans et gorge à trous pour vis et écrous 6 pans.
    • Le profil à six pans permet la transmission de forces élevées et sollicite moins les pans de l'écrou ou de la tête de vis qu'un profil à douze pans.

    Avantage(s):

    • Pour boulonneuses et visseuses à chocs avec carré 1/2″
    • Technologie Impaktor pour une durée de vie supérieure à la moyenne
    • Profil 6 pans pour un parfait ajustement et la transmission maximale du couple
    • Avec ″Take it easy″ : Reconnaissance de la taille par la couleur
    • Avec gorge à trous pour le maintien par goupille et joint torique lors de l'usage sur clé à chocs

    Livraison:

    • 8790 C Impaktor socket with 1/2″ drive, 17 x 38 mm