8790 HMC Deep Douille longue à emmanchement 1/2″, 19 x 83 mm

Réf.: 05004559001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Outil à embout

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05004559001
    EAN / GTIN 4013288210654
    Réf. fabricant 05004559001
    Article hors catalogue L60020 4379

    Description

    Description:

    • Douilles longues ½″ pour usage manuel et sur machine (ISO 2725-part 3) avec gorge à bille; pour vis et écrous 6 pans.
    • Pour un usage manuel et machine (sans chocs) et un accès profond ou vissage sur goujon.
    • Marquage de couleur Take it easy pour trouver facilement le bon outil.
    • Moletage permettant un usage efficace même avec les mains grasses.
    • Le profil à six pans permet la transmission de forces élevées et sollicite moins les pans de l'écrou ou de la tête de vis qu'un profil à douze pans.
    • Grâce à leur angle de reprise limité, les cliquets à denture fine rendent l'utilisation d'un profil à douze pans superflue, même dans les espaces restreints.

    Avantage(s):

    • Douille longue pour accès en profondeur et vissage sur goujon
    • Profil 6 pans pour un vissage précis et une bonne protection de la vis même si le couple est important
    • Take it easy: marquage de couleur selon la taille
    • Moletage pour un excellent usage manuel
    • Usage manuel et machine (sans chocs), avec gorge à bille

    Livraison:

    • 8790 HMC Deep socket with 1/2″ drive, 19 x 83 mm