Belt A Deep 1 Jeu de douilles 1/4″, 9 pièces

Réf.: 05004525001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05004525001
EAN / GTIN 4013288210371
Réf. fabricant 05004525001
Article hors catalogue L60020 4328

Description

Description:

  • Sangle textile (Belt) au design Wera de longueur 9 avec carré ¼″ pour usage manuel et sur machine (sans chocs) et environnement exiguë.
  • Un mécanisme sans contrainte permet le maintien sur et une prise sans effort des douilles.
  • Le mousqueton permet une accroche au passant de ceinture… Arrière en scratch et scratch autocollant pour une fixation simple au mur, à la servante… ou aux produits Wera 2go.
  • Douilles longues ¼″ pour usage manuel et sur machine (ISO 2725-Teil 3) sans chocs permettant un accès profond ou un vissage sur goujon.
  • Marquage de couleur Take it Easy pour trouver facilement le bon outil.
  • Moletage permettant un usage efficace même avec les mains grasses.
  • Avec profil 6 pans et gorge à bille pour vis et écrous 6 pans.
  • Le profil à six pans permet la transmission de forces élevées et sollicite moins les pans de l'écrou ou de la tête de vis qu'un profil à douze pans.
  • Grâce à leur angle de reprise limité, les cliquets à denture fine rendent l'utilisation d'un profil à douze pans superflue, même dans les espaces restreints.

Avantage(s):

  • Jeu de 9 douille sur sangle, textile très résistant, attachement ¼″
  • Mécanisme Twist to Unlock, très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles
  • Douille longue ¼″ pour accès en profondeur et vissage sur goujon
  • Profil 6 pans pour un parfait ajustement et la transmission maximale du couple
  • Take it easy: marquage de couleur selon la taille

Livraison:

  • Belt A Deep 1 socket set, 1/4″ drive, 9 pieces; 9x 8790 HMA Deep 1/4″ socket: 5x50 mm, 5.5x50 mm, 6x50 mm, 7x50 mm, 8x50 mm, 10x50 mm, 11x50 mm, 12x50 mm, 13x50 mm; 1x Belt A (textile belt), 9 location, unloaded: 39 x 238 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strips 30: 30 x 200 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop