• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Kraftform 2go 100, 11 pièces

Réf.: 05004310001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05004310001
EAN / GTIN 4013288187826
Réf. fabricant 05004310001
Article hors catalogue L60020 3724

Description

Description:

  • 11 tournevis VDE isolés; à repérage ″Take it easy″ dans; leur carquois Wera 2go 4.
  • À division réglable des espaces intérieurs pouvant être compartimentés à volonté pour un agencement individuel.

Avantage(s):

  • Lames isolées, pour un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts
  • Manche Kraftform Micro multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique
  • Empreinte Lasertip pour une meilleure accroche dans l'empreinte de vis
  • Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
  • Compatible avec les éléments du système Wera 2go.

Livraison:

  • Kraftform 2go 100, 11 pieces; 1x Wera 2go 4 Tool Quiver: 165 x 105 mm; 2x 162 i PH VDE Insulated screwdriver for Phillips screws: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm; 2x 165 i PZ VDE Insulated screwdriver for Pozidriv screws: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm; 3x 167 i VDE Insulated screwdriver for TORX® screws: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x80 mm; 3x 160 i VDE Insulated screwdriver for slotted screws: 0.4x2.5x80 mm, 0.8x4x150 mm, 1x5.5x200 mm; 1x 160 iS VDE Insulated screwdriver with reduced blade diameter for slotted screws: 0.6 x 3.5 x 100 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm