8009 Zyklop Pocket Set 4, 27 pièces

Réf.: 05004285001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Référence article 05004285001
    EAN / GTIN 4013288227591
    Réf. fabricant 05004285001

    Description

    Description:

    • Ensemble complet et compact de cliquets et tournevis.
    • Cliquet Zyklop compact avec magasin d'embouts qui tient dans la poche du pantalon.
    • Admission directe magnétique pour embouts 1/4″ et douilles 3/8″.
    • Changement d'outil très rapide grâce à l'admission sans verrouillage.
    • La tête positionnable à 0°, 15° et 90° permet d'utiliser l'outil comme cliquet et tournevis à cliquet.
    • La denture fine avec 72 dents permet un angle de reprise faible de seulement 5°.
    • Large éventail d'applications grâce aux 12 embouts intégrés dans le manche.
    • Le mécanisme de cliquet robuste permet des couples suffisants.
    • Association idéale d'un cliquet Zyklop et d'un jeu de tournevis 12 pièces.
    • Le porte-embouts universel de 75 mm de long pour embouts 1/4″ peut être utilisé comme rallonge.
    • Avec douilles dans les dimensions les plus courantes.
    • Dans une housse textile ; se fixe aussi sur le système Wera 2go.

    Avantage(s):

    • Jeu Zyklop Pocket 27 pièces avec embouts, douilles, porte-embouts universel et rallonge
    • Cliquet Zyklop compact avec magasin d'embouts intégré
    • L'admission directe magnétique transforme le cliquet 3/8″ en un tournevis à cliquet pour embout avec une admission 1/4″
    • Tête du cliquet librement orientable avec 5 positions prédéfinies
    • Cliquet réversible à denture fine (72 dents) pour un angle de reprise faible de seulement 5°

    Livraison:

    • 8009 Zyklop Pocket Set 4, 27 pieces; 1x 8009 Zyklop Pocket: 3/8″ x 1/4″ x 133 mm; 1x 8794 SB Zyklop extension with free-turning sleeve, short, 3/8″: 3/8″ x 125 mm; 1x 893/1/1 Universal Bit Holder: 1/4″ x 75 mm; 12x 8790 HMB Zyklop 3/8″ socket: 1/4″x29 mm, 5/16″x29 mm, 3/8″x29 mm, 7/16″x29 mm, 1/2″x29 mm, 9/16″x29 mm, 8x29 mm, 9x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 14x29 mm, 16x30 mm; 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm; 2x 800/1 BTZ bits: 0.8x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm; 2x 840/1 BTZ bits: 4x25 mm, 6x25 mm; 2x 840/1 Z bits: 3/16″x25 mm, 1/4″x25 mm; 2x 868/1 Z Square-Plus bits: # 1x25 mm, # 2x25 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm