• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

8009 Zyklop Pocket Imperial Set 1, 13 pièces

Réf.: 05004282001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05004282001
EAN / GTIN 4013288221841
Réf. fabricant 05004282001
Article hors catalogue L60020 4949

Description

Description:

  • Cliquet Zyklop compact avec magasin d'embouts qui tient dans la poche du pantalon.
  • Admission directe magnétique pour embouts 1/4″ et douilles 3/8″.
  • Changement d'outil très rapide grâce à l'admission sans verrouillage.
  • La tête positionnable à 0°, 15° et 90° permet d'utiliser l'outil comme cliquet et tournevis à cliquet.
  • La denture fine avec 72 dents permet un angle de reprise faible de seulement 5°.
  • Large éventail d'applications grâce aux 12 embouts intégrés dans le manche.
  • Le mécanisme de cliquet robuste permet des couples suffisants.
  • Association idéale d'un cliquet Zyklop et d'un jeu de tournevis 12 pièces.

Avantage(s):

  • Cliquet Zyklop compact avec magasin d'embouts intégré
  • L'admission directe magnétique transforme le cliquet 3/8″ en un tournevis à cliquet pour embout avec une admission 1/4″
  • Tête du cliquet librement orientable avec 5 positions prédéfinies
  • Cliquet réversible à denture fine (72 dents) pour un angle de reprise faible de seulement 5°
  • Magasin d'embouts intégré et pivotant permettant de saisir facilement les embouts et de les ranger en toute sécurité

Livraison:

  • 8009 Zyklop Pocket Imperial Set 1, 13 pieces; 1x 8009 Zyklop Pocket: 3/8″ x 1/4″ x 133 mm; 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 4x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 4x 840/1 Z bits: 1/8″x25 mm, 5/32″x25 mm, 3/16″x25 mm, 1/4″x25 mm; 2x 868/1 Z Square-Plus bits: # 1x25 mm, # 2x25 mm