• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bicycle Set 5, 7 pièces

Réf.: 05004185001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05004185001
EAN / GTIN 4013288221162
Réf. fabricant 05004185001
Article hors catalogue L60020 4804

Description

Description:

  • Petit manche avec admission d'embout extrêmement courte pour les endroits difficiles d'accès.
  • Avec fonction cliquet et fine denture pour un angle de reprise faible.
  • Bague d'inversion (droite, fixe, gauche) facile à utiliser.
  • Avec 7 embouts en acier inoxydable, dont 6 dans le magasin du manche et 1 sur le manche.
  • Le puissant aimant permanent dans l'admission d'embout permet un positionnement sûr de l'embout.
  • Le manche bicomposant Kraftform, qui combine astucieusement les zones dures et tendres, permet une prise en main sûre et un travail précis.
  • Repéreur d'outils ″Take it easy″ : avec code couleur en fonction des pointes et indication de la taille pour trouver facilement l'embout nécessaire.

Avantage(s):

  • Forme Tom Pouce courte et compacte avec réserve pour travailler dans les espaces de montage exigus, comprend 7 embouts en acier inoxydable
  • Manche Kraftform ergonomique bicomposant pour un travail de précision
  • Fonction cliquet avec fine denture pour un angle de reprise faible et bague d'inversion (droite, fixe, gauche)
  • Le magasin d'embouts pivotant permettant de saisir facilement les embouts et de les ranger en toute sécurité
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage

Livraison:

  • Bicycle Set 5, 7 pieces; 2x 3867/1 TS TORX® bits, stainless: TX 25x25 mm, TX 10x25 mm; 1x 3851/1 TS bits, stainless: PH 1 x 25 mm; 4x 3840/1 TS bits, stainless: 5x25 mm, 4x25 mm, 3x25 mm, 2.5x25 mm