Bicycle Set 12, 12 pièces

Réf.: 05004181001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05004181001
EAN / GTIN 4013288220721
Réf. fabricant 05004181001
Article hors catalogue L60020 4753

Description

Description:

  • Jeu de clés à fourche 12 pièces Joker 6003 avec une version extrafine pour la taille 15.
  • Comme les espaces de vissage deviennent de plus en plus exigus sur les vélos, il faut des outils qui permettent aux utilisateurs de bien travailler même dans ces situations.
  • Les espaces de travail étroits nécessitent des points d'ancrage supplémentaires de l'outil.
  • Est-il possible de modifier les clés mixtes de manière à augmenter leurs possibilités d'ancrage ? Le côté fourche coudé à 7,5° et la forme dodécagonale permettent de doubler les points d'ancrage.
  • Lors de la rotation répétée à 180° de la clé dans l'axe longitudinal pendant le vissage, il existe quatre possibilités d'ancrage et les écrous ou têtes de vis peuvent être ″agrippés″ tous les 15°.
  • La Joker 6003 avec la forme astucieuse de sa fourche augmente considérablement le spectre d'utilisation dans les espaces de montage exigus.
  • La Joker 6003 trouve pour ainsi dire d'elle-même le point d'ancrage suivant à chaque rotation.
  • Le côté œil, fin mais robuste, est coudé à 15° par rapport à l'axe de l'outil.
  • Le traitement de surface haut de gamme assure une protection anticorrosion supérieure durable.
  • Avec repéreur d'outils ″Take it easy″ : code couleur en fonction de la taille.
  • Avec ses bandes à scratch au dos, l'étui Joker peut se fixer au mur, sur une étagère ou une servante d'atelier et est compatible avec le système Wera 2go.

Avantage(s):

  • Convient particulièrement aux situations de vissage exiguës sur les vélos
  • Joker 6003 Pedal taille 15 avec fourche plate pour le montage et le démontage des pédales
  • Joker 6003 taille 9 pour travailler sur les dérailleurs de vélo
  • La forme spéciale de la fourche élargit les possibilités d'ancrage de l'outil
  • Le faible angle de reprise de la fourche ″agrippe″ la vis tous les 15°

Livraison:

  • Bicycle Set 12, 12 pieces; 11x 6003 Joker Combination wrench: 6x105 mm, 7x110 mm, 8x115 mm, 9x120 mm, 10x125 mm, 11x135 mm, 12x148 mm, 13x160 mm, 14x167 mm, 16x182 mm, 17x190 mm; 1x 6003 Joker Pedal Combination wrench: 15 x 174 mm