Bicycle Set 9, 10 pièces

Réf.: 05004177001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05004177001
    EAN / GTIN 4013288220646
    Réf. fabricant 05004177001
    Article hors catalogue L60020 4806

    Description

    Description:

    • Un large choix d'outils vélo pour un encombrement minimum.
    • Le classement des 9 embouts en acier inoxydable en fonction de la pointe et de la taille permet d'accéder rapidement à l'outil souhaité.
    • Avec cliquet à embout Wera Zyklop Mini 1 en acier massif forgé.
    • Le mécanisme à fine denture de 60 dents permet un faible angle de reprise de 6° pour un travail précis.
    • La molette permet de visser rapidement dans les endroits trop exigus pour le cliquet.
    • Inversion gauche/droite aisée.
    • Tête et manche du cliquet ergonomiques.
    • Repéreur d'outils ″Take it easy″ avec code couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.

    Avantage(s):

    • Jeu 10 pièces Zyklop Mini
    • Mini-cliquet pour l'admission directe de douilles 1/4″
    • Forgé en métal monobloc pour plus de 65 Nm de résistance
    • Mécanisme de cliquet à denture fine pour un petit angle de reprise de 6°
    • Les embouts en acier inoxydable

    Livraison:

    • Bicycle Set 9, 10 pieces; 1x 8001 A Bit Ratchet ¼″: 1/4″ x 87 mm; 1x 3851/1 TS bits, stainless: PH 2 x 25 mm; 2x 3867/1 TS TORX® bits, stainless: TX 10x25 mm, TX 25x25 mm; 6x 3840/1 TS bits, stainless: 2x25 mm, 2.5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm