Bicycle Set 2, 13 pièces

Réf.: 05004171001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05004171001
    EAN / GTIN 4013288211439
    Réf. fabricant 05004171001
    Article hors catalogue L60020 4313

    Description

    Description:

    • Composition Cycle en pochette avec embouts de 89 mm.
    • Manche multicomposant 816 R Kraftform à porte-embouts Rapidaptor pour un maximum de confort.

    Avantage(s):

    • Composition compacte de 13 outils pour le cycle et un maximum de mobilité
    • Composition pratique pour le montage et les réparations aussi bien pros que privées
    • Pochette légère et robuste contenant 12 embouts de 89 mm
    • Manche ergonomique Kraftform avec porte-embouts Rapidaptor
    • Adaptateur à changement rapide Rapidaptor permettant un échange quasi instantané des embouts

    Livraison:

    • Bicycle Set 2, 13 pieces; 1x 816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4″ x 119 mm; 2x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm; 4x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 6x 840/4 Z bits: 2x89 mm, 2.5x89 mm, 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange