Bicycle Set 1, 14 pièces

Réf.: 05004170001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Cliquets

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05004170001
    EAN / GTIN 4013288207623
    Réf. fabricant 05004170001
    Article hors catalogue L60020 3899

    Description

    Description:

    • Les spécialistes du cycle et cyclistes passionnés adorent bricoler les vélos.
    • Wera propose un assortiment d'outils ″Bicycle Set 1″ qui est particulièrement compact et rassemble les pricipaux outils nécessaires en une trousse textile.
    • La trousse très résistante contient un cliquet Zyklop Mini 1 et 10 embouts à technologie Wera spécialement adaptés aux besoins des cycles.
    • Les démonte-pneus en plastique renforcé de fibre de verre permettent de retirer les pneus de la jante en toute sécurité, sans endommager la jante.

    Avantage(s):

    • Jeu d'outils de vissage compact 14 pièces pour vélo, y compris pour les déplacements
    • Composition pratique pour le montage et les réparations aussi bien pros que privées
    • Outils bien adaptés à l'usage courant sur vélos, VTT et E-Bikes
    • Trousse robuste, compacte et n'abîmant pas les surfaces
    • Jeu comprenant un cliquet à embout Mini, une rallonge et deux démonte-pneus avec fonctionnalités supplémentaires

    Livraison:

    • Bicycle set 1, 14 pieces; 1x 8001 A Bit Ratchet ¼″: 1/4″ x 87 mm; 1x 3899/4/1 Universal holder, stainless steel: 1/4″ x 100 mm; 1x 851/1 Z bits: PH 2 x 25 mm; 2x 867/1 TORX® bits: TX 25x25 mm, TX 10x25 mm; 7x 840/1 Z bits: 2.5x25 mm, 2x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm; 1x 9502 Tyre jack with bit mounting: 105 mm; 1x 9503 Tyre jack with valve ejector: 105 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm