• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

8100 SC 6 Jeu cliquet Zyklop Speed, à carré 1/2″, métrique, 28 pièces

Réf.: 05004076001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05004076001
EAN / GTIN 4013288173874
Réf. fabricant 05004076001
Article hors catalogue L60020 3306

Description

Description:

  • Agencement incroyablement compact, permettant de loger un grand nombre d'outils dans un espace réduit.
  • Les housses textiles d'un genre inédit permettent de ré-appréhender totalement le concept d'″assortiment cliquet″ et offrent une robustesse et une longévité remarquables.
  • Positionnable debout pour un stockage bien ordonné sur l'étagère à outils.
  • Protection accrue des surfaces grâce au matériau extérieur textile.
  • Faible encombrement et poids réduit, pour un net gain de mobilité.
  • Avec repéreur d'outil ″Take it easy″ : identification des calibres par couleur.

Avantage(s):

  • Le Zyklop Speed conjugue les atouts de cinq aptitudes de cliquets. Et c'est un as du vissage à toute vitesse
  • Denture fine pour un petit angle de reprise (5°)
  • Avec tête librement orientable, éjection par bouton-pression et inversion gauche/droite
  • Take it easy: marquage de couleur selon la taille
  • Assortiment en trousse textile resistante

Livraison:

  • 8100 SC 6 Zyklop Speed Ratchet Set, 1/2″ drive, metric, 28 pieces; 1x 8000 C Zyklop Speed Ratchet with 1/2″ drive: 1/2″ x 277 mm; 10x 8790 HMC Zyklop socket with 1/2″ drive: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm; 1x 8794 LC Zyklop extension with free-turning sleeve, long, 1/2″: 1/2″ x 250 mm; 1x 8794 C Zyklop wobble extension, 1/2″: 1/2″ x 52 mm; 1x 8784 C2 Zyklop bit adaptor, 1/2″, 5/16″: 5/16″ x 1/2″ x 50 mm; 2x 851/2 Z bits: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm; 2x 855/2 Z bits: PZ 2x32 mm, PZ 3x32 mm; 6x 867/2 Z TORX® bits: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm; 4x 840/2 Z Bits: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mm