• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

8100 SB 10 Jeu cliquet Zyklop Metal avec carré mâle traversant, à carré 3/8″, syst. impérial, 29 pièces

Réf.: 05004050001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05004050001
EAN / GTIN 4013288173935
Réf. fabricant 05004050001
Article hors catalogue L60020 3575

Description

Description:

  • Agencement incroyablement compact, permettant de loger un grand nombre d'outils dans un espace réduit.
  • Les housses textiles d'un genre inédit permettent de ré-appréhender totalement le concept d'″assortiment cliquet″ et offrent une robustesse et une longévité remarquables.
  • Positionnable debout pour un stockage bien ordonné sur l'étagère à outils.
  • Protection accrue des surfaces grâce au matériau extérieur textile.
  • Faible encombrement et poids réduit, pour un net gain de mobilité.
  • Avec repéreur d'outil ″Take it easy″ : identification des calibres par couleur.

Avantage(s):

  • Cliquet extrêmement mince à long manche
  • Angle de reprise de 4,7 degrés seulement
  • Inversion en toute souplesse du carré mobile captif
  • Take it easy: marquage de couleur selon la taille

Livraison:

  • 8100 SB 10 Zyklop Metal Ratchet Set with push-through square, 3/8″ drive, imperial, 29 pieces; 1x 8003 B Zyklop Metal Ratchet with push-through square and 3/8″ drive: 3/8″ x 222 mm; 9x 8790 HMB Zyklop 3/8″ socket: 1/4″x29 mm, 5/16″x29 mm, 3/8″x29 mm, 7/16″x29 mm, 1/2″x29 mm, 9/16″x29 mm, 5/8″x30 mm, 11/16″x30 mm, 3/4″x30 mm; 1x 8794 LB Zyklop extension with free-turning sleeve, long, 3/8″: 3/8″ x 200 mm; 1x 8794 B Zyklop wobble extension, 3/8″: 3/8″ x 76 mm; 1x 8784 B1 Zyklop bit adaptor, 3/8″: 1/4″ x 3/8″ x 44 mm; 3x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 6x 867/1 TORX® bits: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 5x 840/1 Z bits: 5/32″x25 mm, 3/16″x25 mm, 7/32″x25 mm, 1/4″x25 mm, 5/16″x25 mm