• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

8100 SB 9 Jeu cliquet Zyklop Speed, à carré 3/8″, syst. impérial, 29 pièces

Réf.: 05004049001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05004049001
EAN / GTIN 4013288173980
Réf. fabricant 05004049001
Article hors catalogue L60020 3448

Description

Description:

  • Agencement incroyablement compact, permettant de loger un grand nombre d'outils dans un espace réduit.
  • Les housses textiles d'un genre inédit permettent de ré-appréhender totalement le concept d'″assortiment cliquet″ et offrent une robustesse et une longévité remarquables.
  • Positionnable debout pour un stockage bien ordonné sur l'étagère à outils.
  • Protection accrue des surfaces grâce au matériau extérieur textile.
  • Faible encombrement et poids réduit, pour un net gain de mobilité.
  • Avec repéreur d'outil ″Take it easy″ : identification des calibres par couleur.

Avantage(s):

  • Tête du cliquet librement orientable avec 5 positions prédéfinies
  • Denture fine à 72 dents
  • Faible angle de reprise de 5 degrés seulement
  • Bague nà rotation rapide pour vitesse de travail élevée
  • Take it easy: marquage de couleur selon la taille

Livraison:

  • 8100 SB 9 Zyklop Speed Ratchet Set, 3/8″ drive, imperial, 29 pieces; 1x 8000 B Zyklop Speed Ratchet with 3/8″ drive: 3/8″ x 199 mm; 9x 8790 HMB Zyklop 3/8″ socket: 1/4″x29 mm, 5/16″x29 mm, 3/8″x29 mm, 7/16″x29 mm, 1/2″x29 mm, 9/16″x29 mm, 5/8″x30 mm, 11/16″x30 mm, 3/4″x30 mm; 1x 8794 LB Zyklop extension with free-turning sleeve, long, 3/8″: 3/8″ x 200 mm; 1x 8794 B Zyklop wobble extension, 3/8″: 3/8″ x 76 mm; 1x 8784 B1 Zyklop bit adaptor, 3/8″: 1/4″ x 3/8″ x 44 mm; 3x 851/4 TZ bits: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm; 3x 855/4 TZ bits: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm, PZ 3x50 mm; 5x 867/4 Z TORX® bits: TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm; 4x 840/4 Z bits: 3/16″x50 mm, 7/32″x50 mm, 1/4″x50 mm, 5/16″x50 mm; 1x 800/4 Z bits: 1 x 5.5 x 50 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange