• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Belt B Imperial 1 Jeu de douille-embouts Zyklop 3/8″ pour vis six pans creux avec fonction de retenue, 8 pièces

Réf.: 05003974001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05003974001
EAN / GTIN 4013288194985
Réf. fabricant 05003974001
Article hors catalogue L60020 4462

Description

Description:

  • Sangle porte-outils en textile très résistant et design Wera, avec 9 douille-embouts, sur un espace réduit.
  • Le mécanisme ″Twist to Unlock″, très souple, assure un maintien en toute sécurité et un retrait facile des douilles.
  • Avec le système ″Take it easy″ une couleur = une dimension afin de trouver très facilement l'outil nécessaire.
  • Un mousqueton permet la fixation au passant de ceinture ou à une sacoche.
  • Douille-embouts particulièrement courtes et robustes présentant tous les avantages de la technologie Wera.
  • Embout-douille à fonction de retenue pour un vissage simple sans risque de perdre la vis lors du montage.
  • Verso en scratch pour une fixation simple, au mur, à l'étagère, à la servante d'atelier ou au système de transport d'outils Wera 2go.

Avantage(s):

  • Jeu de 8 douille-embouts sur sangle, textile très résistant, attachement 3/8″
  • Douille-embouts avec les avantages de la technologie Wera
  • Douille-embouts avec fonction de retenue
  • Mécanisme Twist to Unlock, très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles
  • Fixation simple, au mur, à l'étagère, à la servante d'atelier ou au système de transport d'outils Wera 2go

Livraison:

  • Belt B Imperial 1 Zyklop In-Hex-Plus bit socket set with holding function, 3/8″ drive, 8 pieces; 8x 8740 B HF Zyklop bit socket with holding function, 3/8″ drive: 1/8″x35 mm, 9/64″x35 mm, 5/32″x35 mm, 3/16″x35 mm, 7/32″x35 mm, 1/4″x35 mm, 5/16″x38.5 mm, 3/8″x38.5 mm; 1x Belt B (textile belt), 8 location, unloaded: 45 x 275 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strips 30: 30 x 200 mm