• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Belt B 4 Jeu de douilles Zyklop 3/8″, 9 pièces

Réf.: 05003973001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05003973001
EAN / GTIN 4013288194978
Réf. fabricant 05003973001
Article hors catalogue L60020 3800

Description

Description:

  • Sangle porte-outils en textile très résistant et design Wera, avec 9 douille-embouts, sur un espace réduit.
  • Le mécanisme ″Twist to Unlock″, très souple, assure un maintien en toute sécurité et un retrait facile des douilles.
  • Avec le système ″Take it easy″ une couleur = une dimension afin de trouver très facilement l'outil nécessaire.
  • Un mousqueton permet la fixation au passant de ceinture ou à une sacoche.
  • Verso en scratch pour une fixation simple, au mur, à l'étagère, à la servante d'atelier ou au système de transport d'outils Wera 2go.

Avantage(s):

  • Jeu de 9 douille sur sangle, textile très résistant, attachement 3/8″
  • Pour actionnement manuel ou mécanisé (sans chocs - impacts)
  • Mécanisme Twist to Unlock, très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles
  • Take it easy: marquage de couleur selon la taille
  • Fixation simple, au mur, à l'étagère, à la servante d'atelier ou au système de transport d'outils Wera 2go

Livraison:

  • Belt B 4 Zyklop socket set, 3/8″ drive, 9 pieces; 9x 8790 HMB Zyklop 3/8″ socket: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm; 1x Belt B (textile belt), 9 location, unloaded: 45 x 310 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strips 30: 30 x 200 mm