Belt B 3 TORX® HF Zyklop Jeu de douille-embouts TORX® 3/8″ avec fonction de retenue, 9 pièces

Réf.: 05003972001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Cliquets

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05003972001
    EAN / GTIN 4013288194961
    Réf. fabricant 05003972001
    Article hors catalogue L60020 3680

    Description

    Description:

    • Sangle porte-outils en textile très résistant et design Wera, avec 9 douille-embouts, sur un espace réduit.
    • Le mécanisme ″Twist to Unlock″, très souple, assure un maintien en toute sécurité et un retrait facile des douilles.
    • Avec le système ″Take it easy″ une couleur = une dimension afin de trouver très facilement l'outil nécessaire.
    • Un mousqueton permet la fixation au passant de ceinture ou à une sacoche.
    • Douille-embouts particulièrement courtes et robustes présentant tous les avantages de la technologie Wera.
    • Embout-douille à fonction de retenue pour un vissage simple sans risque de perdre la vis lors du montage.
    • Verso en scratch pour une fixation simple, au mur, à l'étagère, à la servante d'atelier ou au système de transport d'outils Wera 2go.

    Avantage(s):

    • Jeu de 9 douille-embouts sur sangle, textile très résistant, attachement 3/8″
    • Douille-embouts avec les avantages de la technologie Wera
    • Douille-embouts avec fonction de retenue
    • Mécanisme Twist to Unlock, très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles
    • Fixation simple, au mur, à l'étagère, à la servante d'atelier ou au système de transport d'outils Wera 2go

    Livraison:

    • Belt B 3 TORX® HF Zyklop bit socket set with holding function, 3/8″ drive, 9 pieces; 9x 8767 B HF TORX® Zyklop bit socket with holding function, 3/8″ drive: TX 10x35 mm, TX 15x35 mm, TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 27x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x38.5 mm, TX 50x38.5 mm; 1x Belt B (textile belt), 9 location, unloaded: 45 x 310 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strips 30: 30 x 200 mm

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange