8790 HMB HF Douille Zyklop à emmanchement 3/8″ (HF = avec fonction de retenue), 17 x 29 mm

Réf.: 05003751001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05003751001
EAN / GTIN 4013288194022
Réf. fabricant 05003751001
Article hors catalogue L60020 3946

Description

Description:

  • Douille Zyklop à emmanchement carré 3/8″ et fonction de retenue, pour un vissage particulièrement commode allié à un risque amoindri de perdre la vis lors de son acheminement vers la pièce.
  • Avec repéreur d'outils ″Take it easy″ d'identification des calibres par couleurpour trouver facilement et rapidement l'outil requis.

Avantage(s):

  • Douille (sauf ″impact″) pour utilisation manuelle et mécanisée
  • La fonction de retenue sécurise les vis sur l'outil
  • Take it easy: marquage de couleur selon la taille
  • Chrome-vanadium, chromage mat
  • Avec gorge de capture de bille, moletage droit à l'extrémité de la douille pour une maniabilité élevée

Livraison:

  • 8790 HMB HF Zyklop socket with 3/8″ drive with holding function, 17 x 29 mm