8100 SC 2 Jeu cliquet Zyklop Speed, à carré 1/2″, métrique, 37 pièces

Réf.: 05003645001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Type de produit Cliquets

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05003645001
    EAN / GTIN 4013288121189
    Réf. fabricant 05003645001
    Article hors catalogue L60020 1940

    Description

    Description:

    • Assortiment Zyklop 37 pièces dans une robuste mallette métallique : cliquet Zyklop à emmanchement 1/2″.
    • La fine denture (72 dents) permet un faible angle de reprise de 5°.
    • La tête du cliquet est librement orientable et peut être verrouillée en toute position grâce aux interrupteurs coulissants situés de chaque côté, ce qui permet de travailler sans problèmes et avec une grande liberté de manœuvre, même dans les endroits très exigus ou difficiles d'accès.
    • Les positions d'arrêt définies à 0°, 15° et 90° vers la gauche et la droite garantissent un travail sûr et empêchent la tête de riper.
    • En position 0°, le cliquet peut s'utiliser comme un tournevis classique, en combinaison avec un adaptateur et un embout.
    • La construction en masse oscillante permet une accélération du processus de vissage.
    • La symétrie de rotation du manche Kraftform et la douille à course libre favorisent le tortillement rapide.
    • Grâce à sa forme parfaitement ajustée à la main, le manche Kraftform bannit les blessures telles qu'ampoules et callosités.
    • Les matériaux durs employés permettent un repositionnement rapide de la main, sans risque pour la peau de ″rester collée″ au manche.
    • Les zones plus tendres, antidérapantes, autorisent la transmission de forces élevées, sans déperdition.
    • Pour douilles de vissage à carré 1/2″ ainsi qu'adaptateurs 1/2″ à emmanchement carré, avec blocage à bille.
    • Avec 17 douilles Zyklop, 2 rallonges Zyklop à douille de rotation rapide, 1 manche transversal, 1 joint de cardan, 1 rallonge Wobble, 1 élément de liaison avec mandrin à serrage rapide, 13 embouts.
    • Avec repéreur d'outil ″Take it easy″ : identification des calibres par couleur.

    Avantage(s):

    • Le Zyklop Speed est un as du vissage à toute vitesse
    • Conjugue 5 types de cliquet
    • Composition 37 pièces dans une robuste mallette métallique
    • Tête du cliquet librement orientable
    • Take it easy: marquage de couleur selon la taille

    Livraison:

    • 8100 SC 2 Zyklop Speed Ratchet Set, 1/2″ drive, metric, 37 pieces; 1x 8000 C Zyklop Speed Ratchet with 1/2″ drive: 1/2″ x 277 mm; 17x 8790 HMC Zyklop socket with 1/2″ drive: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm, 20x37 mm, 21x37 mm, 22x37 mm, 24x37 mm, 27x40 mm, 30x42 mm, 32x42 mm; 1x 8789 C Zyklop sliding T-handle, 1/2″: 1/2″ x 250 mm; 1x 8794 C Zyklop wobble extension, 1/2″: 1/2″ x 52 mm; 1x 8795 C Zyklop universal joint, 1/2″: 1/2″ x 69 mm; 1x 8784 C2 Zyklop bit adaptor, 1/2″, 5/16″: 5/16″ x 1/2″ x 50 mm; 1x 8796 SC Zyklop ″flexible-lock″ extension with free-turning sleeve, short, 1/2″: 1/2″ x 125 mm; 1x 8796 LC Zyklop ″flexible-lock″ extension with free-turning sleeve, long, 1/2″: 1/2″ x 250 mm; 1x 851/2 Z bits: PH 3 x 32 mm; 1x 855/2 Z bits: PZ 3 x 32 mm; 7x 867/2 Z TORX® bits: TX 25x35 mm, TX 20x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm; 4x 840/2 Z Bits: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mm

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange