8100 SB All-in Jeu cliquet Zyklop Speed, emmanchement à 3/8″, 35 pièces

Réf.: 05003536001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05003536001
EAN / GTIN 4013288225573
Réf. fabricant 05003536001
Article hors catalogue L60020 4957

Description

Description:

  • Disposition incroyablement compacte offrant beaucoup d'options d'outillage pour un encombrement réduit.
  • Sensation inédite grâce aux nouvelles housses textiles très robustes et durables.
  • Positionnable debout pour un rangement clair sur l'étagère de l'atelier.
  • Protection supplémentaire des surfaces grâce au matériau extérieur textile.
  • Volume et poids faibles pour une meilleure mobilité.
  • Avec repéreur d'outils Take it easy : code couleur en fonction de la taille.
  • Retrait facile du cliquet grâce au système Twist to unlock.

Avantage(s):

  • Assortiment de cliquets 35 pièces dans un étui textile robuste
  • Tête du cliquet librement orientable avec 5 positions prédéfinies
  • Douille-embouts avec les avantages de la technologie Wera
  • Douilles TORX®, vis à six pans creux et hexagonales à fonction de retenue pour vis / écrous
  • Retrait facile du cliquet grâce au système Twist to unlock

Livraison:

  • 8100 SB All-in Zyklop Speed ratchet set, 3/8″ drive, 35 pieces; 1x 8000 B Zyklop Speed Ratchet with 3/8″ drive: 3/8″ x 199 mm; 1x 8794 B Zyklop wobble extension, 3/8″: 3/8″ x 76 mm; 1x 8796 LB Zyklop ″flexible-lock″ extension with free-turning sleeve, long, 3/8″: 3/8″ x 200 mm; 14x 8790 HMB HF Zyklop socket with 3/8″ drive with holding function: 6x29 mm, 7x29 mm, 8x29 mm, 9x29 mm, 10x29 mm, 11x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 14x29 mm, 15x29 mm, 16x29 mm, 17x29 mm, 18x29 mm, 19x29 mm; 9x 8767 B HF TORX® Zyklop bit socket with holding function, 3/8″ drive: TX 10x35 mm, TX 15x35 mm, TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 27x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x38.5 mm, TX 50x38.5 mm; 8x 8740 B HF Zyklop bit socket with holding function, 3/8″ drive: 3x35 mm, 4x35 mm, 5x35 mm, 6x35 mm, 7x38.5 mm, 8x38.5 mm, 9x38.5 mm, 10x38.5 mm; 1x Nut Extractor: 43 x 14 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 240: 50 x 240 mm