• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 1, 7 pièces

Réf.: 05003470001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05003470001
EAN / GTIN 4013288106582
Réf. fabricant 05003470001
Article hors catalogue L60020 1735

Description

Description:

  • 6 lames interchangeables VDE (isolées) plus manche Kraftform 817 VDE réunis dans un robuste étui portable à la ceinture.
  • Outils testés un par un conformément à la norme IEC 60900.
  • Contrôle pièce à pièce à 10 000 V, pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V.

Avantage(s):

  • Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 1
  • Manche Kraftform isolé, multicomposants, avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
  • Lames interchangeables VDE de 154 mm de long
  • Sous robuste pochette pliante
  • Contrôle unitaire à 100 %

Livraison:

  • Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 1, 7 pieces; 1x 817 VDE Kraftform blade-holding handle: 9 x 98 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm; 4x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0.4x2.5x154 mm, 0.6x3.5x154 mm, 0.8x4x154 mm, 1x5.5x154 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange