• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®, TX 15 x 154 mm

Réf.: 05003437001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05003437001
EAN / GTIN 4013288163981
Réf. fabricant 05003437001
Article hors catalogue L60020 2759

Description

Description:

  • Lame interchangeable à diamètre réduit et isolation protectrice intégrée, permettant d'atteindre et d'actionner les éléments à vis et à ressort situés en profondeur.
  • Outils testés un par un conformément à la norme IEC 60900.
  • Contrôle pièce à pièce à 10 000 V , pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V.

Avantage(s):

  • Lame à diamètre réduit et isolation protectrice intégrée
  • Possibilité d'atteindre de la sorte les vis TORX® situées en profondeur
  • Isolée, testée unitairement conformément à la norme IEC 60900
  • Emmanchement hexagonal 9 mm, avec chanfrein d'entrée
  • L'empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion

Livraison:

  • Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®, TX 15 x 154 mm