• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Kraftform Kompakt VDE 64 i, 3 x 154 mm

Réf.: 05003421001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05003421001
EAN / GTIN 4013288104205
Réf. fabricant 05003421001
Article hors catalogue L60020 1552

Description

Description:

  • Lame VDE (isolée) destinée au système Kraftform Kompakt VDE à manche plus lames interchangeables, permettant un remplacement éclair de la lame sans outil spécifique.
  • Outils testés un par un conformément à la norme IEC 60900.
  • Contrôle pièce à pièce à 10 000 V , pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V.
  • La pointe Wera Black Point offre un parfait ajustement et une protection optimisée contre la corrosion.

Avantage(s):

  • Lame interchangeable Kraftform Kompakt VDE Pour vis à six pans creux
  • Isolée, testée unitairement conformément à la norme IEC 60900
  • Emmanchement hexagonal 9 mm, avec chanfrein d'entrée
  • L'empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion
  • Pour un remplacement éclair, sans outil spécifique

Livraison:

  • Kraftform Kompakt VDE 64 i, 3 x 154 mm