8740 A HF 1 Jeu de douille-embouts Zyklop avec fonction de retenue et attachement 1/4″, 5 pièces

Réf.: 05003345001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05003345001
EAN / GTIN 4013288191007
Réf. fabricant 05003345001
Article hors catalogue L60020 3709

Description

Description:

  • Jeu de douilles à embouts six pans creux, avec fonction de retenue pour un vissage particulièrement commode allié à un risque amoindri de perdre la vis lors de son acheminement vers la pièce.

Avantage(s):

  • Housse textile compacte et très robuste. Poids et volume faibles
  • Douille-embouts (″impact″) pour vissages manuels et mécanisés
  • La fonction de retenue sécurise les vis sur l'outil
  • Take it easy: marquage de couleur selon la taille
  • Moletage droit à l'extrémité de la douille pour une maniabilité élevée lors des opérations manuelles

Livraison:

  • 8740 A HF 1 Zyklop bit socket set with holding function, 1/4″ drive, 5 pieces; 5x 8740 A HF Zyklop bit socket with holding function, 1/4″ drive: 4x100 mm, 5x100 mm, 6x100 mm, 7x100 mm, 8x100 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm