• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

8767 B Douille à embout Zyklop TORX® avec emmanchement 3/8″, avec profil extrafin, TX 30 x 107 mm

Réf.: 05003075001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 05003075001
EAN / GTIN 4013288227119
Réf. fabricant 05003075001

Description

Description:

  • Utilisation : vis à empreinte TORX®
    Version : pour l'utilisation manuelle et mécanique (non impact), avec gorge à bille, moletage à l'arrière pour une meilleure prise en mode manuel ; douilles à embouts avec les avantages de la technologie d'embouts Wera, chromé mat ; avec un profil extrafin de 30 mm de long pour accéder plus facilement aux espaces de travail réduits.
  • Repéreur d'outils ″Take it easy″ avec code couleur en fonction de la taille et indication de la taillepour trouver rapidement et facilement la douille à embout nécessaire.

Avantage(s):

  • Douille à embout (sauf ″impact″) pour utilisation manuelle et mécanisée
  • La fonction de retenue sécurise les vis sur l'outil
  • Take it easy: marquage de couleur selon la taille
  • Moletage droit à l'extrémité de la douille assurant une maniabilité élevée lors des opérations manuelles.
  • Chrome-vanadium, chromage mat

Livraison:

  • 8767 B TORX® Zyklop Bit socket with 3/8″ drive, with extra slim profile area, TX 30 x 107 mm