8740 B Douille à embout Zyklop avec emmanchement 3/8″, avec profil extrafin, 5 x 107 mm

Réf.: 05003051001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Référence article 05003051001
    EAN / GTIN 4013288227065
    Réf. fabricant 05003051001

    Description

    Description:

    • Utilisation : vis à six pans creux
      Version : pour l'utilisation manuelle et mécanique (non impact), avec gorge à bille, moletage à l'arrière pour une meilleure prise en mode manuel ; douilles à embouts avec les avantages de la technologie d'embouts Wera, chromé mat ; avec un profil extrafin de 30 mm de long pour accéder plus facilement aux espaces de travail réduits.
    • Repéreur d'outils ″Take it easy″ : avec code couleur en fonction de la taille et indication de la taillepour trouver rapidement et facilement la douille à embout nécessaire.

    Avantage(s):

    • Douille à embout (sauf ″impact″) pour utilisation manuelle et mécanisée
    • Avec profil extrafin de 30 mm de long
    • Take it easy: marquage de couleur selon la taille
    • Moletage droit à l'extrémité de la douille assurant une maniabilité élevée lors des opérations manuelles.
    • Chrome-vanadium, chromage mat

    Livraison:

    • 8740 B Zyklop Bit socket with 3/8″ drive, with extra slim profile area, 5 x 107 mm