• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

80 RA Vario Tournevis à cliquet, 6 x 115 mm

Réf.: 05002901001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05002901001
EAN / GTIN 4013288156242
Réf. fabricant 05002901001
Article hors catalogue L60020 2386

Description

Description:

  • Cliquet, fine denture pour un faible angle de reprise, bague d'inversion (droite, fixe, gauche), couple maximal pouvant aller jusqu'à 50 newtons-mètres ; admission six pans creux 6 mm.
  • Manche Kraftform Plus, pour un travail agréable et ergonomique, bannissant ampoules et callosités.
  • Zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée.

Avantage(s):

  • Tournevis Vario à cliquet, pour lames Vario 6 mm de Wera
  • Ne convient pas aux embouts avec attachement six pans 1/4″
  • Cliquet à denture fine pour un faible angle de reprise
  • Bague d'inversion (droite, fixe, gauche)
  • Couple maximal pouvant aller jusqu'à 50 Nm

Livraison:

  • 80 RA Vario Ratchet screwdriver, 6 x 115 mm