Réglet flexible, inox, chromé mat, graduation A mm/mm 2000 x 35 x 1,5 mm

Réf.: 0460511
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Référence article 0460511
    EAN / GTIN 4029713210786
    Réf. fabricant 0460511
    Article hors catalogue L40510 2610

    Description

    Exécution:

    • Acier à ressort inoxydable
    • Écailles fini chrome satiné
    • Ce grade II

    Description:

    Balance flexible en acier RCr. Tlg:A 2000 35x1,5

    Caractéristique(s):

    • Matériau : Acier à ressort inoxydable
    • Longueur : 2000 mm