Réglet flexible, inox, graduation A mm/mm 3000 x 30 x 1,0 mm

Réf.: 0460212
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Règles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0460212
EAN / GTIN 4029713210410
Réf. fabricant 0460212
Article hors catalogue L40510 1831

Description

Exécution:

  • Acier à ressort inoxydable
  • Ce grade II
  • Des règles avec graduations spéciales ou d'autres échelles sont disponibles sur demande

Description:

Règle flexible en acier R. Tlg:A mm/mm 3000 30x1,0

Caractéristique(s):

  • Longueur : 3000 mm