• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Réglet flexible, inox, graduation A mm/mm 2000 x 30 x 1,0 mm

Réf.: 0460211
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 0460211
EAN / GTIN 4029713210403
Réf. fabricant 0460211
Article hors catalogue L40510 1714

Description

Exécution:

  • Acier à ressort inoxydable
  • Ce grade II
  • Des règles avec graduations spéciales ou d'autres échelles sont disponibles sur demande

Description:

Echelle flexible en acier R. Tlg:A mm/mm 2000 30x1,0

Caractéristique(s):

  • Longueur : 2000 mm