• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Circomètre ø 3100 - 3500 mm

Réf.: 0458110
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 0458110
EAN / GTIN 4029713282226
Réf. fabricant 0458110

Description

Exécution:

  • Standard d'usine
  • Vernier 0,1 mm
  • Graduation de l'échelle principale 1 mm

Description:

Mètre ruban en acier pour la circonférence et le diamètre, fabriqué en acier à ressort. Pour la circonférence 9730-11010mm et pour le diamètre 3100-3500mm. Graduation 1mm, vernier 0.1mm. Fourni en emballage individuel.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Bande de ressort en acier

Norme:

Factory standard