• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Circomètre ø 1100 - 1500 mm

Réf.: 0458105
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 0458105
EAN / GTIN 4029713210281
Réf. fabricant 0458105
Article hors catalogue L40510 327

Description

Exécution:

  • Standard d'usine
  • Vernier 0,1 mm
  • Graduation de l'échelle principale 1 mm

Description:

Mètre ruban en acier pour la circonférence et le diamètre, fabriqué en acier à ressort. Pour la circonférence 3450-4720mm et pour les diamètres 1100-1500mm. Graduation 1mm, nonius 0,1mm. Fourni en emballage individuel.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Bande de ressort en acier

Norme:

Factory standard