• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Circomètre ø 300 - 700 mm

Réf.: 0458103
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 0458103
EAN / GTIN 4029713210267
Réf. fabricant 0458103
Article hors catalogue L40510 328

Description

Exécution:

  • Standard d'usine
  • Vernier 0,1 mm
  • Graduation de l'échelle principale 1 mm

Description:

Mètre ruban en acier pour la circonférence et le diamètre, fabriqué en acier à ressort. Pour la circonférence 940-2200mm et pour le diamètre 300-700mm. Graduation 1mm, vernier 0.1mm. Fourni en emballage individuel.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Bande de ressort en acier

Norme:

Factory standard