Règle simple, chromée mate, avec biseau, avec graduation, acier 1500 mm

Réf.: 0455438
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 0455438
EAN / GTIN 4029713026899
Réf. fabricant 0455438
Article hors catalogue L40510 1926

Description

Exécution:

  • Acier spécial
  • Fini chrome satiné
  • Standard d'usine
  • L'échelle graduée commence directement à la fin de la règle, l'autre extrémité a une extrémité de protection de 10 mm

Description:

Règle en acier avec facette, avec graduation en mm. Fabriqué en acier spécial, chromé mat. Début de l'échelle au bord avant, 1 garde fin 10 mm.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Longueur : 1500 mm

Norme:

Factory standard