Règle de contrôle DIN 866/A inox 4000 mm

Réf.: 0451206
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0451206
EAN / GTIN 4029713210106
Réf. fabricant 0451206
Article hors catalogue L40510 734

Description

Exécution:

  • extrémités de protection de 10 mm des deux côtés
  • graduation en mm

Description:

Échelles de contrôle en acier inoxydable, forme A, avec extrémités de protection de 10 mm des deux côtés, graduation en mm. Classe de tolérance selon la norme DIN 2268. Livré en emballage individuel.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Longueur : 4000 mm

Norme:

DIN 866-A